※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA83K37 NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリング 86125051 LA83K37 NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリング 86125051

NF 縦仕切付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)2400 棚段数7 注文コード86125051 品番LA83K37
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は高さ・棚段数など15種類から選べます 他の種類を見る

縦仕切板付

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×300×2400 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)1000 棚段数7 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 高さ(mm)2400 段数7 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,150 / 税込 ¥6,765
北海道地方数量1につき ¥9,225 / 税込 ¥10,148
沖縄地方数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
離島数量1につき ¥18,450 / 税込 ¥20,295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする