※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF 棚部材 引出しK大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86125627
品番
K2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途
LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番
135-2345
幅(mm)
268
高さ(mm)
113
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600