※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF 棚部材 引出しS 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86125636
品番
S1N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕切板1枚付き
用途
LA型軽量物品棚用部材
仕様
仕切板なし
トラスコ品番
856-7977
幅(mm)
134
高さ(mm)
113
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
430
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600