※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 棚部材 背板 (2枚割)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86126101 品番 LAS64
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

トラスコ品番856-7957 高さ(mm)1800 用途LA型軽量物品棚用部材 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装 間口W(mm)1200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする