※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF 棚部材 背板 (背目板付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86126171
品番
LAS76
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
高さ(mm)
2100
間口W(mm)
1800
用途
LA型軽量物品棚用部材
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,390
/
税込
¥
2,629
北海道地方
数量1につき
¥
3,585
/
税込
¥
3,944
沖縄地方
数量1につき
¥
4,780
/
税込
¥
5,258
離島
数量1につき
¥
7,170
/
税込
¥
7,887