※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 棚部材 背板 (背目板付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86126187 品番 LAS85
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

高さ(mm)2400 間口W(mm)1500 用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7967 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,140 / 税込 ¥2,354
北海道地方数量1につき ¥3,210 / 税込 ¥3,531
沖縄地方数量1につき ¥4,280 / 税込 ¥4,708
離島数量1につき ¥6,420 / 税込 ¥7,062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする