※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
段数
5
注文コード
86126336
品番
LA43L25
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
5
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質(本体)
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,970
/
税込
¥
4,367
北海道地方
数量1につき
¥
5,955
/
税込
¥
6,551
沖縄地方
数量1につき
¥
7,940
/
税込
¥
8,734
離島
数量1につき
¥
11,910
/
税込
¥
13,101