※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
段数
4
注文コード
86126345
品番
LA43S24
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
段数
4
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質(本体)
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
北海道地方
数量1につき
¥
4,305
/
税込
¥
4,736
沖縄地方
数量1につき
¥
5,740
/
税込
¥
6,314
離島
数量1につき
¥
8,610
/
税込
¥
9,471