※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
段数
4
注文コード
86126381
品番
LA44L24
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
段数
4
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質(本体)
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
北海道地方
数量1につき
¥
6,435
/
税込
¥
7,079
沖縄地方
数量1につき
¥
8,580
/
税込
¥
9,438
離島
数量1につき
¥
12,870
/
税込
¥
14,157