※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
コットンホイル T-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
25
25
76
粒度
180
120
80
全513種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
86130317
品番
CH125232-180FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
粒度
180
形状
平型
トラスコ品番
111-0782