※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
コットンホイル T-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
25
76
粒度
80
120
80
全513種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
86130475
品番
CH125332-80FX
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
3
粒度
80
形状
平型
トラスコ品番
730-2851
質量(g)
5