曜日別特売
NRC2052WA ニューレジカット ニューレジストン 86138753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューレジカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10枚)注文コード86138753品番NRC2052WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。

用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
外径(Φmm)205厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46主要切断材料金属全般研削材WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする