曜日別特売
PPW180GZー60BLT ペーパーホイル ニューレジストン 86141133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2枚)粒度60注文コード86141133品番PPW180GZー60BLT
参考基準価格(税別)¥8,318販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。
ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
粒度60外径(mm)180内径(Φmm)22適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど砥粒GZ羽根枚数108
注意
※外形180mm製品のみ内装につき専用パット1枚付属されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする