曜日別特売
MQP75A400 ミニクイックペーパー ニューレジストン 86141614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクイックペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度400
外径(mm)75
内容量1箱(5枚)注文コード86141614品番MQP75A400
参考基準価格(税別)¥3,025販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(mm)75粒度400トラスコ品番431-8587砥材A質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼、ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする