MFL10203-120 ミニフラップホイル ニューレジストン 86141702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)外径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど注文コード86141702品番MFL10203-120
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業粒度120外径(Φmm)10軸径(Φmm)3幅(mm)20適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどトラスコ品番730-5265質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする