※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
外径(Φmm)
30
粒度
60
注文コード
86142856
品番
MFL3010-60
参考基準価格(税別)
¥4,125
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
粒度
60
外径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
10
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
トラスコ品番
815-9997
質量(g)
17