曜日別特売
MFL5015-240 ミニフラップホイル ニューレジストン 86143872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニフラップホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)外径(Φmm)50粒度240注文コード86143872品番MFL5015-240
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
粒度240外径(Φmm)50軸径(Φmm)6幅(mm)15適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどトラスコ品番816-0044質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする