※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
外径(Φmm)
80
粒度
240
注文コード
86144904
品番
MFL8015-240
参考基準価格(税別)
¥6,715
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
粒度
240
外径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
15
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
トラスコ品番
816-0104
質量(g)
73