※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT2820D 超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット ニューレジストン 86145997 TCBT2820D 超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット ニューレジストン 86145997 TCBT2820D 超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット ニューレジストン 86145997

超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86145997 品番 TCBT2820D
参考基準価格(税別)¥3,822 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。

軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)3 刃径(Φmm)6 タイプ超硬 形状円錐90°(ダブルdカット) トラスコ品番435-4532 材質超硬 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 軸長(mm)47 使用工具軸付きグラインダー 外径(Φmm)6
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする