ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
16
4
6
10
12
16
刃長(mm)
25
16
19
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146706
品番
TCBT1800-6
参考基準価格(税別)
¥7,166
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-4133
質量(g)
79
軸長(mm)
45