※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の パイプカッター
C3 3枚刃カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86148036
品番
C3W3
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切れ味・耐久性に優れています。
切断能力
1〜3inch(34〜89mm)
用途
鋼管の切断
トラスコ品番
809-4762
全長(mm)
490〜570
質量(kg)
3.8
タイプ
3枚刃タイプ
適合替刃
K-3W