※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の パイプカッター
No.2 リンク型パイプカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86148194
品番
RC2
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
狭い場所での切断作業に最適です。
切断能力
8inch(216mm)
用途
ねずみ鋳鉄管の切断
トラスコ品番
809-4493
全長(mm)
680
質量(kg)
12.7
適合パイプ
ねずみ鋳鉄管
適合管
75〜200