※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の チューブカッター
RBチューブカッタ N42M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86148291
品番
427342
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途
適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番
809-4683
全長(mm)
158
質量(g)
400
適合サイズ
13Su〜30Su