ライトグルーブ150DX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86148386 品番RG150A
参考基準価格(税別)¥1,640,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A〜40A・200A〜300Aまでのサイズに対応。

電源(V)AC100(50Hz) 用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工 トラスコ品番495-7202 質量(kg)85 無負荷回転数(min-1[r.p.m])49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625 モーター(W)600 モーター電圧(V)100 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする