※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の セーバーソー/レシプロソー
セーバーソ 300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86148937
品番
REXS300
参考基準価格(税別)
¥795,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
切断能力
50A〜350A (2B〜14B)
ストローク数(min
-1
)
308(50Hz)、370(60Hz)
ストローク量(mm)
60
モーター
100V単相、 コンデンサモータ、出力750W
質量(kg)
本体:9.5、バイス:12、モータケース:23、フレキシブルシャフト3.5m:7.5
トラスコ品番
852-2893