※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86149113
品番
SAVA12
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.7
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
809-4509
質量(kg)
1.4
ダイヤ層幅(mm)
7