※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 6B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86149156
品番
SAVA6
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
152
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
809-4481
質量(g)
310
ダイヤ層幅(mm)
8