※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 7B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86149165
品番
SAVA7
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
809-4482
質量(g)
400
ダイヤ層幅(mm)
8