※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の 配水管掃除用品
ドレンクリーナ Iー95ーE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149287
品番
441050
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。
ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。
一般住宅からビルまで幅広い用途です。
用途
排水管の詰まり除去
トラスコ品番
809-4697
全長(mm)
410
質量(kg)
18
電源(V)
100
全幅(mm)
350
全高(mm)
430
適合パイプ径(Φmm)
40〜100