※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配水管掃除用品
ドレンクリーナ パワービー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149296
品番
441010
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。
軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。
無断変速機能付モータを使用します。
用途
排水管の詰まり除去
トラスコ品番
809-4695
全長(mm)
450
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
全幅(mm)
203
全高(mm)
290
適合パイプ径(Φmm)
32〜75