※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
ナライ式ダイヘッド N100PD65Aー100A(HSS刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149375
品番
N100PD65A100A
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4785
適合機種
N100A
セット内容
ステンレス用チェーザ(65A-100A)×各1組
質量(kg)
10.6
寸法
倣い自動切上2 1/2ー4