※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップルアタッチメント 4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86149402 品番NA100
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製

用途短ニップルの製作 トラスコ品番809-4786 質量(kg)4.6 サイズ4 呼称100A 最短ニップル長さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする