※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の 切断用カッター
ネジ転造機 NZTーS20A
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149551
品番
NZTS20A
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。
高速ねじ転造を実現しました。
消費電力(W)
500
電源(V)
100
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
58
用途
転造ねじの加工
トラスコ品番
852-0540
セット内容
20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)
540
質量(kg)
32
全幅(mm)
345
全高(mm)
355
最大加工能力
【ねじ】15A〜20A
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません