※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソーノコ刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
86149585
品番
XSK35
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
鋼管・ ステンレス管・ 軟鋼材
材質
刃部:コバルトハイス/胴部:SUP(バネ鋼)
適合本体
ハイパーソーXS130S
トラスコ品番
809-4808
質量(g)
100