※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソーノコ刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
86149594
品番
XSK36
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
鋼管 ・ステンレス管 ・軟鋼材
材質
刃部:コバルトハイス/胴部:SUP(バネ鋼)
適合本体
ハイパーソーXS130S
トラスコ品番
809-4809
質量(g)
150