※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプバイス
パイプバイス V0ーL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149673
品番
PV0L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4792
質量(kg)
3
高さ(mm)
205〜270
タイプ
バイスのみ
適合パイプ
6A-50A(1/8-2)