※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプバイス
パイプバイス V1ーL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149682
品番
PV1L
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4793
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
250〜340
タイプ
バイスのみ
適合パイプ
6A-65A(1/8-2 1/2)