※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプバイス
パイプバイス V2ーL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149691
品番
PV2L
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4794
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
330〜445
タイプ
バイスのみ
適合パイプ
6A-90A(1/8-3)