※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプバイス V3ーL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86149707 品番PV3L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

外被覆鋼管の固定に使用します。

用途ワークの固定に 仕様外被覆鋼管用 トラスコ品番809-4795 質量(kg)11.6 高さ(mm)350〜495 タイプバイスのみ 適合パイプ6A-110A(1/8-4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする