※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F80AZ パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業) 86149734 F80AZ パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業) 86149734

パイプマシンZシリーズ F80AZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86149734 品番F80AZ
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。

消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応 トラスコ品番448-9322 質量(kg)63 ねじ切り能力8A〜80A(1/4B〜3B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする