※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンティス180用ノコ刃 グリットソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード86150215 品番475220
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。

用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断 トラスコ品番809-4646 適合機種マンティス180WA・180WS 材質グリットソー 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1625 質量(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バンドソー替刃の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_1/
2023-01-20

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする