※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の バンドソー/パイプソー
REX(レッキス工業)の バンドソー/パイプソー替刃
マンティス180用ノコ刃 合金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
山数
10
トラスコ品番
809-4645
注文コード
86150224
品番
475201 10山
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途
鋼管・形鋼材の切断
トラスコ品番
809-4645
適合機種
マンティス180WA・180WS
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1625
質量(kg)
1.2
山数
10