※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプバイス
脚付パイプバイス VL1ーL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150452
品番
VL1L
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途
ワークの固定に
仕様
外被覆鋼管用
トラスコ品番
809-4807
質量(kg)
14
高さ(mm)
1035〜1125
タイプ
脚付きバイス
適合パイプ
6A-65A(1/8-2 1/2)