※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150513
品番
APD65A80AHSS
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4760
適合機種
S80A、S80A3
セット内容
チェーザ(APCHSS65A-80A)×1
質量(kg)
7
寸法
ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3