※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150556
品番
AD15A20AHSS
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4756
適合機種
S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容
チェーザ(ACHSS15A-20A)×1
質量(kg)
6.7
寸法
ステン自動切上1/2ー3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。