※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150583
品番
AD65A80AHSS
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4759
適合機種
NS(S)80A3、N100A
セット内容
チェーザ(ACHSS65A-80A)×1
質量(kg)
7.5
寸法
ステン自動切上2 1/2ー3