90A3 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 レッキス工業 86150601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86150601品番90A3
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
100V/200V切替スイッチ付きです。

用途
水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする