※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の 手動ねじ切り機
手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150714
品番
F80A
参考基準価格(税別)
¥582,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途
水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番
448-9292
質量(kg)
64
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
31
ねじ切り能力
15A〜80A(1/2B〜3B)
電源コード(m)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません