※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の 切断用カッター
超硬カッター TC-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150967
品番
TC20
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。
ライニング鋼管の切断に最適です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3100
用途
鋼管、被覆鋼管の切断
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
809-4514
質量(kg)
3.4
モーター
単相100V330Wシリ-スモ-タ