※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター付パイプマシン N100AーTC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86151012 品番N100ATC
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付です。

消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 用途水道、ガス管等のねじ切り作業 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A〜100A(1/2B〜4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする